• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Brusný kotouč diamantový 150 × 13 × 32 mm 3V9 11 × 46C100B48AL

Artiklové číslo: 578936
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 578936
EAN / GTIN 9003175789368
Číslo výrobce 578936
L-číslo L50140 1076
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyrolit vám nabízí širokou škálu nástrojů přizpůsobených různým bruskám pro úzké nebo široké rozteče zubů díky přizpůsobeným tloušťkám povlaku a tvarům tělesa podložky. To umožňuje dosáhnout dokonalé geometrie povrchu. Tento výrobek je k dispozici pro všechny standardní brusné automaty o průměru 100-200 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: 3V9 08497E BRUSNÝ KOTOUČ
  • Velikost jádra: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 2,5 - 5,5 X V70
  • Rozměry (D x H x V): 150 x 13 x 32 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Dlouhá životnost
  • Optimální tvary nosného tělesa pro úzké rozteče zubů
  • Nejlepší kvalita ostří

Použití:

  • Pro broušení třískových ploch (čelní broušení) na tvrdokovu