Cilindrična ščetka najlon 32 mm

Št. art.: 578400 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
954 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 32 mm
Celotna dolžina L 300 mm
Delovna dolžina L3 100 mm
Vrsta izdelka Cilindrična ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 578400 32
EAN/GTIN 4017359145517
Številka proizvajalca 542863

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.
Spiralna ščetka z najlonskimi ščetinami.
Celotna dolžina pribl 300 mm, dolžina žičnatega dela 100 mm.

Uporaba:

Za ročno čiščenje in posnemanje zarobka cevi, izvrtin itd.
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
    ⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico