Miniaturna krožna ščetka mikroabrazivni, SiC, zrnatost 500 22X2 mm

Št. art.: 574936 22X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,36 € / kos
  • od 10 kos
    15,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 500
Tipična uporaba Fino brušenje
⌀ ščetke D1 22 mm
Širina ščetke 2 mm
Dolžina ščetin H1 6 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Maksimalno število vrtljajev 10.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574936 22X2
EAN/GTIN 4017359289372
Številka proizvajalca 410883

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.