Posukana ravna ščetka jeklena žica, ⌀ ščetke D1×debelina ščetin: 6X0,35mm

Št. art.: 574800 6X0,35
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1×debelina ščetin (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 6 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Debelina ščetin 0,35 mm
Dolžina ščetin H1 25 mm
Posukanje posukana v levo
Število kit 1
Maksimalno število vrtljajev 4.500 min-1
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 574800 6X0,35
EAN/GTIN 4017359208892
Številka proizvajalca 451278
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Gladka, posukana žica, vtisnjena v jekleno tulko, držalo ⌀ 6 mm, enakomerna gostota žice, izredna odpornost proti obrabi.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, odstranjevanje škaje in za vse srednje težke do težke postopke ščetkanja.
Posukane ravne žične ščetke za natančno delo.