Ravna ščetka z medenino prevlečena jeklena žica 0,25 mm 22X22

Št. art.: 574700 22X22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
681 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 23 mm
Celotna dolžina L 68 mm
⌀ spone D2 22 mm
Dolžina spone L2 22 mm
Dolžina ščetin H1 25 mm
Maksimalno število vrtljajev 18.000 min-1
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574700 22X22
EAN/GTIN 4017359114773
Številka proizvajalca 453751

Opis

Izvedba:

Valovita žica posebne kakovosti, vtisnjene v jekleno tulko; držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo in vrtalnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka na težko dostopnih mestih.