Ščetka za cevi INOX-žica 0,12 mm 13 mm

Št. art.: 574487 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 13 mm
⌀ držala Ds 3,8 mm
Debelina ščetin 0,12 mm
Delovna dolžina L3 25 mm
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574487 13
EAN/GTIN 4017359304013
Številka proizvajalca 56552130

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.
Fina kakovost žice, celotna dolžina 90 mm, dolžina žičnatega dela 25 mm.

Uporaba:

Polne ščetine do konca žice, idealno za zaprte izvrtine.