Mikroabrazivna ščetka za cevi (SiC) zrnatost 120, ⌀ ščetke D1: 32mm

Št. art.: 574475 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
480 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 125 mm
Debelina ščetin 0,6 mm
Material obloge silicijev karbid
Izvedba materiala obloge mikroabrazivno
Višina obloge 65 mm
Premer krtače 32 mm
Vrsta uporabe strojno gnano
Vpenjala držalo
Premer držala 5,7 mm
Brusno sredstvo silicijev karbid (SiC)
Zrnatost 120
Tipična uporaba poliranje; posnemanje zarobka; čiščenje
Vrsta izdelka notranja ščetka (strojno gnana)
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 574475 32
EAN/GTIN 4017359208199
Številka proizvajalca 54120320
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.
Močne ščetine s silicijevim karbidom (SiC), zrnatost 120 in 320, ⌀ ščetine 0,60 mm, celotna dolžina 125 mm.

Uporaba:

Ščetine iz brusnega najlona delujejo tako na konicah ščetin kot tudi na stranskih površinah ščetke. Zaradi nenehnega sproščanja novega brusnega materiala je zagotovljeno enakomerno brušenje. Za posnemanje zarobka prečnih izvrtin, zarez O-obročev ter za čiščenje in poliranje šob ali majhnih hidravličnih izvrtin.