{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Celotna dolžina | 125 mm | |
| Debelina ščetin | 0,6 mm | |
| Material obloge | silicijev karbid | |
| Izvedba materiala obloge | mikroabrazivno | |
| Višina obloge | 65 mm | |
| Premer krtače | 16 mm | |
| Vrsta uporabe | strojno gnano | |
| Vpenjala | držalo | |
| Premer držala | 5,2 mm | |
| Brusno sredstvo | silicijev karbid (SiC) | |
| Zrnatost | 120 | |
| Tipična uporaba | poliranje; posnemanje zarobka; čiščenje | |
| Vrsta izdelka | notranja ščetka (strojno gnana) | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 574475 16 | |
| EAN/GTIN | 4017359195079 | |
| Številka proizvajalca | 54120160 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |