{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ ščetke D1 | 150 mm | |
| Širina ščetke | 20 mm | |
| ⌀ izvrtine d1 | 40 mm | |
| ⌀ reducirnega obroča | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
| Dolžina ščetin H1 | 33 mm | |
| Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
| Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
| Številka izdelka | 570150 150X22 | |
| EAN/GTIN | 4017359032367 | |
| Številka proizvajalca | 344142 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |