{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Borstel-⌀ D1 | 150 mm | |
Borstelbreedte | 20 mm | |
Boring-⌀ d1 | 40 mm | |
Reduceerring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 33 mm | |
Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570150 150X22 | |
EAN/GTIN | 4017359032367 | |
Nummer fabrikant | 344142 |