Samopritrdilni brusni diski Cubitron™II 947A 80

Št. art.: 567520 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,21 € / kos
  • od 25 kos
    1,84 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cubitron™II
Brusno sredstvo Cubitron™ II
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
Brusna podlaga Tkaninasta podlaga
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 115 mm
Pogonski stroj Kotni brusilnik; vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567520 80
EAN/GTIN 4054596381186
Številka proizvajalca 7100169962

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni Cubitron™II (samodejno ostrenje) in močno X-tkanino. Največja sposobnost odstranjevanja in življenjska doba.
Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna v kombinaciji s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. art. 567760. Za hitro zamenjavo brusnega diska.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih oziroma vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesavanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost 40 m/s.
Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan.

Opomba:

Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902566950. Za miniaturni sistem za brušenje ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm glejte od art. 554005 naprej.