Zgibni kljuki z nosom, različica za namestitev

Št. art.: 56697
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 56697
EAN/GTIN 4020772056698
Številka proizvajalca 56697
L-število L30090 316
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Spojni ključ z nosom, različica za namestitev, za utore matice DIN 1804 in matico kotalnega ležaja DIN 981.
Posebno jeklo, utrjeno in kaljeno v razpokaljenem tonu.
Zaobljeni robovi za boljše rokovanje.

Lastnosti:

  • Velikost: 20–35
  • L: 135
  • T: 3
  • T1: 8
  • Masa: 40 g