Llave de gancho articulada con nariz, versión de montaje

Número de artículo: 56697
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Spezialstahl
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
para ⌀ exterior de tuerca 20 mm - 35 mm
Material Spezialstahl
Longitud total L 135 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 56697
EAN / GTIN 4020772056698
Número del fabricante 56697
Número L L30090 316
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Llave de gancho de junta con nariz, versión de montaje, para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuerca de rodamiento DIN 981.
Acero especial, endurecido y templado en un tono bruñido.
Bordes redondeados para un mejor manejo.

Característica:

  • Tamaño: 20-35
  • L: 135
  • T: 3
  • T1: 8
  • Peso: 40 g