Oporni brusni krožnik ISO fleksibilni/gladki, Zunanji ⌀: 108mm

Št. art.: 566650 108
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
551 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 108 mm
vklj. z vpenjalno matico Da
za ⌀ plošče 115 mm
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566650 108
EAN/GTIN 2050001032164
Številka proizvajalca 566650 108
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V skladu z ISO.
Elastični specialni oporni brusni krožnik za prilagodljivo brušenje kontur.. Primeren za zrnatost 60 in bolj fino.
Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.