ISO tartótányér rugalmas/sima, Külső ⌀: 108mm

Cikkszám: 566650 108
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
602 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Maximális kerületi sebesség: 80

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 108 mm
Inkl. felfogó anya igen
Tárcsa ⌀-höz 115 mm
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 13 300 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 566650 108
EAN / GTIN 2050001032164
Gyártó száma 566650 108
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

ISO szerint.
Rugalmas speciális műanyag tányér flexibilis kontúrcsiszoláshoz. Ideális 60-as és finomabb szemcsézethez.
Nagy hőállóságú fíber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fíber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.