Lamelni brusni diski V4 Master, (ZA) na krožniku iz steklenih vlaken, izbočeni za jeklo in INOX 60

Št. art.: 565445 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,08 € / kos
  • od 10 kos
    8,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 60
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565445 60
EAN/GTIN 4027497469970
Številka proizvajalca A27471250601465

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Patentirana, srpasta oblika lamel in razporeditev omogočata največjo gostoto obloge za neverjetno učinkovitost brušenja in življenjsko dobo.
Visoka gostota obloge za najdaljšo življenjsko dobo in odlično trdnost robov. Globoka izbočena cona omogoča optimalni izkoristek brusne tkanine (ZA).
ZA: Čisticirkonijev korund na tkanini iz mešanice poliestra in bombaža. Zelo agresiven zaradi odprte porazdelitve brusnih zrn.

Uporaba:

Idealna za brušenje robov, za zaokrožanje ostrih robov ter za brušenje zvarov in ostankov škaje na zmogljivih strojih.