Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, ⌀ 100 mm, Zrnatost: 60

Št. art.: 565283 60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,68 € / 1 kos
  • od 10 kos
    2,23 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
466 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1 kos
Opis oblike konično
Premer 100 mm
Nosilni krožnik steklena vlakna
Pogonski stroj kotni brusilnik
Premer izvrtine 16 mm
Stopnja preciznosti grobo
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk
Brusno sredstvo cirkonijev korund (ZA)
Velikost zrnja (mrežica) 60 struktura
Primerno za material plemenito jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje; brušenje površine; brušenje robov
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565283 60
EAN/GTIN 4062406159375
Številka proizvajalca 565283 60
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Visokokakovostni cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja in krožnik iz steklenih vlaken za optimalni pritisk.
  • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
  • Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.

long life – zelo gosta razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo.
Izvrtina ⌀ 16 mm.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.