Disques à lamelles long life ZA conique, ⌀ 100 mm, Grain: 60

Réf.: 565283 60
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    2,70 € / 1 unité
  • De 10 unités
    2,25 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
690 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1 pc.
Forme conique
Diamètre 100 mm
Support fibres de verre
Machine motrice meuleuse d’angle
Diamètre alésage H 16 mm
Degré de finesse type grossier
Vitesse de rotation max. 80 m/s
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Disques à lamelles
Abrasif zirconium (ZA)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour ponçage; surfaçage; meulage des arêtes
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %

Identification et classification

Référence article 565283 60
EAN / GTIN 4062406159375
Réf. fabricant 565283 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Zirconium (ZA) de haute qualité pour une capacité d’abrasion élevée et plateau en fibre de verre pour une pression d’appui optimale.
  • Utilisation universelle pour l’acier et l’INOX.
  • Résultats optimaux sur les meuleuses d’angle toutes catégories de puissance.

long life - Disposition très dense des lamelles pour une durée de vie maximale.
⌀ alésage 16 mm.

Utilisation:

Travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.