Lamelni brusni disk long life ZA, koničen 120

Št. art.: 565265 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,14 € / kos
  • od 10 kos
    3,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
842 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: izbočena
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Jeklo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 120
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike izbočena
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565265 120
EAN/GTIN 4062406162443

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Vrhunski cirkonijev korund (ZA) za maksimalno zmogljivost brušenja.
  • Trpežna tkanina iz mešanice poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.
  • Stabilen krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
  • Za najboljše rezultate pri delu z manj ali bolj zmogljivimi kotnimi brusilniki.

long life – zelo gosta razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.