EC-A2 040-060/45C6M90 IC903 Čelni rezkarji z 2 rezalnima robovoma, vijačnico 30° in spiralnim kotom za obdelavo reber in lamel v kaljenih materialih obdelovancev do 55 HRC

Št. art.: 5650265
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5650265
EAN/GTIN 7291075008524
Številka proizvajalca 5650265
L-število L24180 1271

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 6 mm, premer rezalnega roba (DC) 4 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 90 mm, okrogla gred, okrogla gred

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Premer reza (DC) 4 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,02 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,01 mm/zob
  • Premer vratu (DN) 3,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 45 mm