Rezalna plošča CerRapid EXTRA SCHMAL, jeklo, INOX 178 mm

Št. art.: 563256 178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,58 € / kos
  • od 25 kos
    7,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.322 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Specifikacija CER60Q-BF
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Oblika 41
Opis oblike ravna
⌀ plošče 178 mm
Debelina plošče 1,6 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 7,7 mm - 8 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material INOX; Jeklo
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 8.600 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563256 178
EAN/GTIN 4062406162337

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samodejno ostrenje keramičnih brusnih zrn (CER) in posebej prilagojen sistem visokozmogljivega veziva omogočata večkrat povečano zmogljivost pri izredno hladnem brušenju v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami za grobo brušenje (A).
  • Največja produktivnost zaradi zelo hitrega rezanja.
  • Optimizirano ravnotežje med izredno mehkim rezanjem z najmanjšim naporom in najdaljšo obstojnostjo.

Specifikacija:

CER60Q-BF.

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli