MM ECS-A5.00X12-2T08 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za centriranje v skladu z DIN 332

Št. art.: 5622352
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5622352
EAN/GTIN 7291075241792
Številka proizvajalca 5622352
L-število L24060 290

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, značilnosti vmesnika T08, premer rezanja (DC) 5,13 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 30,95 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Premer reza (DC) 5,13 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 23 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 30,95 mm