EFSI-B44 625-1.25C625 IC900 Kombinacija čelnih rezkarjev iz polne karbidne trdine za grobo in končno obdelavo v enem orodju

Št. art.: 5622111
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 5622111
EAN/GTIN 7291075198935
Številka proizvajalca 5622111
L-število L24180 2870

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, rezanje premer (DC) 5/8″, decimalni ekvivalent 0,625 ″, globina reza maksimum (APMX) 1-1/4″, štetje flavte (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3-1/2″, vpenjalo tipa krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Širina kotnega posnetja (CHW): 0,024″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Toleranca premera reza: e8
  • Decimalni ekvivalent: 0,625″
  • Največja globina reza (APMX): 1-1/4″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Kot vijačnice (FHA): 45 stopinj
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,004 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,002 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog