Visokozmogljiva strojna pipa HSS DIN 371 jedrna luknja d.3,3 mm vrtanje d.4 mm

Št. art.: 56080464
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta navoja M
Metrični nazivni premer navoja 4 mm
Premer jedrne luknje 3,3 mm
Rezalni material HSS
Skupna dolžina 80 mm
Masa 7 g
Smer rezanja desnorezno
Standard DIN 371
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56080464
EAN/GTIN 4022668804642
Številka proizvajalca 56080464
L-število L60010 7604
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • za metrični navoj
  • 4-5 zobnikov olupite rezano

Lastnosti:

  • Nazivni premer (M) v mm: 4 mm
  • Premer osnovne izvrtine: 3,3 mm
  • Dolžina mm (L): 80 mm
  • Art.: 80464
  • Masa: 7 g