MM EFF120T4R2.47-4T08 IC903 Rezkalne glave FEEDMILL s 4 ali 6 rezili

Št. art.: 5606817
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTIFEEDMASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5606817
EAN/GTIN 7291075286670
Številka proizvajalca 5606817
L-število L24060 429

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 11,5 mm, lastnosti vmesnika T08, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,6 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 24,45 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11,5 mm
  • Vmesniki funkcije T08
  • Kotni polmer (RE) 2,47 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 16,5 mm
  • fz (največ) 0,67 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 24,45 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 97 stopinj

Iz iste serije "MULTIFEEDMASTER" Poglej vse