ONHU 0505AN-R-W IC810 Osmerokotne, dvostranske obračalne rezalne ploščice Wiper s 4 in 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 5606087
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5606087
EAN/GTIN 7291075274110
Številka proizvajalca 5606087
L-število L23910 1330

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,9 mm

Lastnosti:

  • Smer (ROKA) desno/levo
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 135 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8