MT 10D6 1.0ISO-MMT05 IC908 Rezkalne glave za rezkanje navoja Multi Master za metrični notranji navoj

Št. art.: 5605503
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Tip rezkarja Navojni rezkar
Vrsta navoja M
Število efektivnih rezil po obodu 4
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5605503
EAN/GTIN 7291075221992
Številka proizvajalca 5605503
L-število L24210 388

Opis

Opis:

Modularne glave za rezkanje navojev, značilnosti vmesnika T05, korak navoja (TP) 1 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T05
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 12,75 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 19,85 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1 mm

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse