SEMT 1204AF-R-HS IC928 Kvadratna obračalna rezilna ploščica s segmentnim rezalnim robom za ločevanje odrezkov pri čelnem rezkanju

Št. art.: 5604702
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5604702
EAN/GTIN 7291075066975
Številka proizvajalca 5604702
L-število L24170 116

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,65 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,65 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4