• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HBR D120-QF IC908 220° Spherical Profile Inserts for Roughing and Semi-Finishing, Up and Down Ramping and Undercutting

Artikelnummer: 5604245
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie BALLPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5604245
EAN/GTIN 7291075123838
Nummer fabrikant 5604245
L-nummer L23970 51

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 8 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan