Ključavničarsko kladivo 300 g

Št. art.: 56032023
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56032023
EAN/GTIN 4022668320234
Številka proizvajalca 56032023
L-število L60010 6581
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Glava kladiva v skladu z DIN 104
  • z ročajem iz hikorja

Lastnosti:

  • Teža kladivaste glave: 300
  • Dolžina mm (L): 320 mm
  • Masa: 400 g