Holex marteau rivoir ac manche en frene

Réf.: 56032023
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Norme DIN 1041
Matériau tête acier
Surface sans traitement
Forme de la face forme plate
Dimensions de la face aspect anguleux
Longueur totale 320 mm
Surface de frappe avec rectification
Unité poids sans manche système métrique
Poids sans manche 300 g
Protection du manche non
Longueur, manche 320 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Surface couleur naturelle
Type de produit marteau rivoir
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 56032023
EAN / GTIN 4022668320234
Réf. fabricant 56032023
Article hors catalogue L60010 6581
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Tête de marteau selon DIN 104
  • avec manche en hickory

Caractéristique(s):

  • Poids de la tête de marteau: 300
  • Longueur mm (L): 320 mm
  • Poids: 400 g