ADKT 150550R-HM IC950 Obračalne rezalne ploščice z 2 spiralno oblikovanima rezalnima robovoma in različnimi radiji za splošne vrste uporabe

Št. art.: 5602220
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5602220
EAN/GTIN 7291075038132
Številka proizvajalca 5602220
L-število L23910 1008

Opis

Description:

Milling Indexable Inserts, Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm, Insert Length (INSL) 15.1 mm, Insert Thickness (S) 5.3 mm, Insert Width (W1) 9.57 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Edge Effective Length (LE) 13.5 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 12 mm
  • Insert Length (INSL) 15.1 mm
  • Insert Thickness (S) 5.3 mm
  • Insert Width (W1) 9.57 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 2

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript