3M AXKT 1304PDR IC950 Obračalne rezalne ploščice za zahtevnejše raziglenje

Št. art.: 5601945
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5601945
EAN/GTIN 7291075113259
Številka proizvajalca 5601945
L-število L23910 855

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14,12 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,55 mm, širina rezalne ploščice (W1) 8,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 12,85 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14,12 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,55 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 8,4 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,35 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2