Ključ za cevi SW 10mm L.400mm

Št. art.: 56013036
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56013036
EAN/GTIN 4022668130369
Številka proizvajalca 56013036
L-število L60010 6890
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Pristna obrt ne prepušča ničesar naključju - popolna simbioza strokovnih spretnosti in odličnih orodij daje navdihujoče rezultate. ALARM je temu načelu zavezan že od leta 1867.
Lastnosti:
  • Izjemno dolga različica

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 400 mm
  • Masa: 265 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 10 mm