Clé à douille tubulaire 10x400mm

Réf.: 56013036
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013036
EAN / GTIN 4022668130369
Réf. fabricant 56013036
Article hors catalogue L60010 6890

Description

Description:

400 x 10. version extra longue. Surface chromée. Tube en acier de précision selon DIN EN 10305-3. avec poignée en T coulissante. pour une fixation optimale des robinetteries de lavabo ou d'évier. vous permet de travailler dans les zones les plus étroites.

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 265 g
  • Ouverture de clé [mm]: 10 mm