Garnitura malih pil iz oksidne keramike Degussit®, 12-delna

Št. art.: 558940
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
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
Serija Degussit®
Število orodij 12 kos
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka brusne pile
Oblika polokroglo
Brusno sredstvo Plemeniti korund; aluminijev oksid
Stopnja preciznosti fino
Uporaba fino brušenje; posneti; posneti
Primerno za materiale keramika; kovina; porcelan

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558940
EAN/GTIN 4045197407191
Številka proizvajalca 900-41420-0
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sintrana keramika iz aluminijevega oksida brez veziv z izredno veliko trdoto zagotavlja izredno obstojnost robov in profilov orodij za fino brušenje (sintetični rubin), za izredno kakovost obdelave površin.

Uporaba:

Za precizna dela pri izdelavi orodij in kalupov, na področju finomehanike, optične in steklarske industrije, proizvodnje porcelana itn. Za izdelavo robov, zarez in za spreminjanje oblike.

Obseg dobave:

Garnitura malih pil iz oksidne keramike Degussit®, z 11 pilami art. 558905558925, polokrogle, elipsaste oblike, 1 držalom in 2 okvirjema.