Degussit® oksid keramična mala turpija - garnitura, 12-dijelna

Artikl br.: 558940
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Degussit®
Sredstvo za brušenje Aluminij-oksid keramika
Broj izvlačnih turpija 11
Vrsta proizvoda Brusna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558940
EAN / GTIN 4045197407191
Broj proizvođača 900-41420-0

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Kamen
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Iznimno velika tvrdoća od visoko sinterirane keramike aluminij-oksida bez veziva daje finim brusnim alatima izvrsnu čvrstoću bridova i profila (sintetički rubin) za izvrsnu kvalitetu površine.

Upotreba:

Za precizne radove u alatničarstvu i kaluparstvu, u finoj mehanici, optičkoj industriji i industriji stakla, izradi porculana itd. Za izradu skošenja, za užljebljenje i za promjene oblika.

Opseg isporuke:

Degussit® oksid keramična mala turpija - garnitura s 11 turpija br. 558905558925 i oblik polukružni, oblik Ellipse, 1 držač i 2 stezne glave.