Gladilni kamen za karbidno trdino in litino, silicijev karbid (SiC) groba/fina, Dolžina × širina: 100X25mm

Št. art.: 558825 100X25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
754 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina × širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja preciznosti groba / fina
Širina 25 mm
Višina 15 mm
Dolžina 100 mm
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558825 100X25
EAN/GTIN 4260496535202
Proizvajalec/odgovorna oseba Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.
Silicijev karbid v srednje trdem vezivu. Spodaj silicijev karbid, zrnatost 280/320 (groba); silicijev karbid, zrnatost 100/400 (fina).

Uporaba:

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

Opomba:

Specialni polirni kamni za poenotenje po ponudbi.