Brusni trak (A) 237AA Trizact™ 120

Št. art.: 558471 120
(12,66 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,32 € / kos
    (12,66 € / 1 Metre)
  • od 20 kos
    21,10 € / kos
    (10,55 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 237AA
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 120
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 75 mm
Dolžina brusnega traku 2.000 mm
Oznaka proizvajalca 237AA Trizact™
3M-oznaka zrnatosti A160
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558471 120
EAN/GTIN 2050001694126

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusna zrna piramidne oblike (A) bazirajo na natančno porazdeljeni, tridimenzionalni strukturi najmanjših mineralnih delcev aluminijevega oksida. Pri brušenju se z obrabo odkrivajo vedno novi sloji brusnih zrn − vse do tkaninaste podloge traku (X-tkanina).

Uporaba:

Za absolutno enakomerne rezultate finega brušenja na vseh jeklih, krom-nikljevih jeklih ter kobaltovih, nikljevih in titanovih zlitinah.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526ff naprej.