Brusni trak, keramična zrna XK870X, 50×2000 mm, Zrnatost: 36

Št. art.: 558409 36
Cena na 1 kos (7,29 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,58 € / 1 kos
    (7,29 € / 1 Metre)
  • od 10 kos
    12,15 € / 1 kos
    (6,08 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
584 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XK870X
Oznaka proizvajalca Schleifband XK870
Vsebina 1 kos
Opis oblike ploščato
Širina brusnega sredstva 50 mm
Dolžina brusnega sredstva 2.000 mm
Nosilni krožnik tkanina
Pogonski stroj tračni stroji
Brusna podlaga Tkanina
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni trak
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Velikost zrnja (mrežica) 36 struktura
Primerno za material aluminij; plemenito jeklo; jeklo; titan
Skupina surovin kovinski
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558409 36
EAN/GTIN 4018875513842
Številka proizvajalca 751384
Proizvajalec/odgovorna oseba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni trak XK870 s samodejnim ostrenjem keramičnih brusnih zrn (CER) za zelo visoko zmogljivost odstranjevanja in dolgo življenjsko dobo. Zelo učinkovita dodatna plast (TOP Size) omogoča hladno brušenje in povečuje zmogljivost odstranjevanja.
X-tkanina (robustna) za brušenje na stacionarnih brusnih strojih z veliko pritisno silo.

Uporaba:

Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.