Brusni trak, keramična zrna XK870T, 6×305 mm, Zrnatost: 60

Št. art.: 558397 60
Popust
1,68 €
Cena na 1 kos (3,90 € / 1 Metre)
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,19 € 1,68 € / 1 kos
    (3,90 € / 1 Metre)
  • od 100 kos
    0,99 € 1,40 € / 1 kos
    (3,25 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
1.156 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija XK870T
Vsebina 1 kos
Opis oblike ploščato
Širina brusnega sredstva 6 mm
Dolžina brusnega sredstva 305 mm
Nosilni krožnik tkanina
Pogonski stroj tračni stroji
Stopnja preciznosti grobo
Brusna podlaga Tkanina
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni trak
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Velikost zrnja (mrežica) 60 struktura
Primerno za material aluminij; plemenito jeklo; jeklo; titan
Skupina surovin kovinski
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558397 60
EAN/GTIN 4018875121672
Številka proizvajalca 712167
Proizvajalec/odgovorna oseba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni trak XK870 s samodejnim ostrenjem keramičnih brusnih zrn (CER) za zelo visoko zmogljivost odstranjevanja in dolgo življenjsko dobo. Zelo učinkovita dodatna plast (TOP Size) omogoča hladno brušenje in povečuje zmogljivost odstranjevanja.
T-tkanina (robustna-fleksibilna) za uporabo na ročno vodenih strojih.

Uporaba:

Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.