Brusni trak iz cirkonijevega korunda (ZA) ZK713T 120

Št. art.: 558204 120
(3,15 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,96 € / kos
    (3,15 € / 1 Metre)
  • od 100 kos
    0,80 € / kos
    (2,62 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
381 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje ZK713T
Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 120
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina brusnega traku 6 mm
Dolžina brusnega traku 305 mm
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558204 120
EAN/GTIN 4018875877937
Številka proizvajalca 738373

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Les
 
23
suho
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi brusni trak z brusnimi zrni iz cirkonijevega korunda (ZA) za visoko sposobnost odstranjevanja. Nenehno samodejno ostrenje omogoča v primerjavi z običajnim korundom daljšo življenjsko dobo pri pri večji zmogljivosti in enakomerni kakovosti površine.
T-tkanina (robustna-fleksibilna) s posebno prilagodljivostjo. za obdelavo tudi ozkih radijev na ročno vodenih strojih.

Uporaba:

Za obdelavo vseh jekel in jeklenih zlitin, litega železa ter nž-kovin.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.