{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | KK711X | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | ploščato | |
| Širina brusnega sredstva | 75 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 2.500 mm | |
| Nosilni krožnik | tkanina | |
| Pogonski stroj | stacionarni brusni stroji | |
| Stopnja preciznosti | zelo grobo | |
| Brusna podlaga | Tkanina | |
| Vezivo | smola in umetna smola | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni trak | |
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 40 struktura | |
| Primerno za material | aluminij; litina; Neželezne in barvne kovine; jeklo | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Delež železa, žvepla in klora maks. | 0,1 % |
| Številka izdelka | 558140 40 | |
| EAN/GTIN | 4018875383452 | |
| Številka proizvajalca | 11098048 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |