Kombinirana prikolica s črno ročaj

Št. art.: 558029
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 558029
EAN/GTIN 4020772018665
Številka proizvajalca 558029
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Kombinirana prikolica s črno ročaj, pocinkana in pasivirana.
Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • F1: 2.0kN
  • F2: 2.0kN
  • Masa: 700 g
  • Velikost: 2
  • A: 19,5
  • B: 56
  • C: 50
  • D: 6,5
  • E: 32
  • F: 9,0
  • G: 28
  • H: 46,0
  • H1: 94
  • H2: 87
  • HW1
    min.
    : 30
  • HW1
    maks.
    : 40
  • HW2
    min.
    : 14
  • HW2
    maks.
    : 24
  • I: 16
  • K: 12,5
  • L: 219
  • M: 48,5–61,5
  • N: 75
  • P: 75