Remolque combinado con empuñadura negro

Número de artículo: 558029
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 558029
EAN / GTIN 4020772018665
Número del fabricante 558029
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Remolque combinado con empuñadura negro, galvanizado y pasivado.
Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • peso: 700 g
  • Tamaño: 2
  • A: 19,5
  • An: 56
  • C: 50
  • D: 6,5
  • E: 32
  • F: 9,0
  • G: 28
  • H: 46,0
  • H1: 94
  • H2: 87
  • HW1
    mín.
    : 30
  • HW1
    máx.
    : 40
  • HW2
    mín.
    : 14
  • HW2
    máx.
    : 24
  • I: 16
  • K: 12,5
  • L: 219
  • M: 48,5-61,5
  • N: 75
  • P: 75