Navpična objemka z modrim ročaj

Št. art.: 557650
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557650
EAN/GTIN 4020772013127
Številka proizvajalca 557650
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Navpična objemka z modro ročaj, s trdno roko in navpično nogo.
Pocinkana in pasivirana.
Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Varnostni vpenjalni del z zaščito prstov.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Št. 6885 in tulec za varjenje.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 1.4kN
  • F2: 2.5kN
  • Pritisni vijak: M 8 x 45
  • Masa: 400 g
  • Velikost: 3
  • A: 6
  • B: 81,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 43
  • F: 19,5
  • H: 48
  • H1: 200
  • HW min: 14,5
  • HW max: 26,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 108,5
  • L2: 111,0
  • M: 41,0
  • M1: -
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°