• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pince verticale avec poignée bleu

Réf.: 557650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557650
EAN / GTIN 4020772013127
Réf. fabricant 557650
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée bleu, avec bras de maintien solide et pied vertical.
Galvanisé et passivé.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
No 6885 et manchon pour soudage.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vis de calage: M 8 x 45
  • Poids: 400 g
  • Réf.: 3
  • A: 6
  • B: 81,0
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 43
  • F: 19,5
  • H: 48
  • H1: 200
  • HW min.: 14,5
  • HW maxi.: 26,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 108,5
  • L2: 111,0
  • M: 41,0
  • M1: -
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°