Vodoravna objemka z zeleno ročaj

Št. art.: 557502
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557502
EAN/GTIN 4020772009717
Številka proizvajalca 557502
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vodoravna objemka z zeleno ročaj, z odprto roko in navpično nogo.
Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju, za velikosti od 2 do 5. Ležajne točke so namazane.
Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento. Zaščita pred izgubo vpenjalnega vijaka na koncu napenjalne ročice.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 1
  • F1: 0.8kN
  • F2: 1.1kN
  • Pritisni vijak: M5x30
  • Masa: 105 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13,0–14,5
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,5
  • F: 8
  • H: 31,5
  • H1: 43,0
  • H2: 49
  • HW min: 8,0
  • HW max: 15,0
  • I: 10,0
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 23,5–25,5
  • M1: 24,5
  • N: 18
  • O: 5
  • P: 34,0
  • α: 90°