Abrazadera horizontal con empuñadura verde

Número de artículo: 557502
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557502
EAN / GTIN 4020772009717
Número del fabricante 557502
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con empuñadura verde, con brazo de sujeción abierto y pie vertical.
Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaños 2 a 5. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Tornillo de sujeción: M5x30
  • peso: 105 g
  • Tamaño: 1
  • A: 5
  • An: 42
  • C: 13,0-14,5
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,5
  • F: 8
  • H: 31,5
  • H1: 43,0
  • H2: 49
  • HW min.: 8,0
  • HW máx.: 15,0
  • I: 10,0
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 23,5-25,5
  • M1: 24,5
  • N: 18
  • O: 5
  • P: 34,0
  • α: 90°