Napenjalec potisnega droga z rumeno oznako ročaj

Št. art.: 557149
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557149
EAN/GTIN 4020772006433
Številka proizvajalca 557149
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalec potisnega droga z rumenim ročaj, z majhno poševno nogo. Kompresijske in napetostne objemke.
(Potisni drog in ročica delujeta hkrati). Dolgo vodilo potisnega droga s pritrdilnim navojem in matico. Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v otrdelih pušah za velikosti 2 in 3. Deli ročice in potisni drog iz kaljenega jekla. Ležajne točke so namazane. Ročno ročico lahko zavrtite pod katerim koli kotom glede na podstavek. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6880.

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • F1: 2.0kN
  • F2: 2.0kN
  • Pritisni vijak: M 6x25
  • Masa: 245 g
  • Velikost: 2
  • A: 10,0
  • B min: 32,5
  • B maks: 58,5
  • D: 5,6
  • E: 20
  • H: 20
  • H1: 85,5
  • Hod: 26
  • HW min: 17
  • HW max: 25
  • K: 12,5
  • L1: 114,0
  • L2: 19
  • L3: 105,0
  • M: 31,8–36,0
  • M2: M16x1,5
  • N: 50
  • P: 34